曜日別特売
SYKC-702ML ソルティースタイル クロダイ AbuGarcia(アブガルシア) 60078001

SYKC-702ML ソルティースタイル クロダイ AbuGarcia(アブガルシア) 60078001
SYKC-702ML ソルティースタイル クロダイ AbuGarcia(アブガルシア) 60078001
SYKC-702ML ソルティースタイル クロダイ AbuGarcia(アブガルシア) 60078001

ソルティースタイル クロダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様パワー:ML、レングス(ft/cm):7’0”/213.5cm注文コード60078001品番SYKC-702ML
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!
・TopガイドFuji SiCリング搭載(他アルコナイトリング)
・Fuji KRガイドコンセプト
・Fuji リールシート採用(スピニングモデル:IPS / ベイトキャスティングモデル:ECS)
・Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング
斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げる事によりトルクを向上、ねじれ防止に貢献

仕様パワー:ML、レングス(ft/cm):7’0”/213.5cm質量(g)ルアー:3.5-21タイプベイトキャスティングサイズ(号)PE:0.4-1.5号材料カーボン98%,グラス2%自重(g)104継数(本)2仕舞(cm)109.5先径(mm)1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする