曜日別特売
72MHS スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72MHS スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078220
72MHS スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078220
72MHS スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078220

スカイハイ ボートゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60078220品番72MHS
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

港湾を楽しみ尽くせ!あらゆる釣りに対応するボートゲームロッド
シーバスを中心に、ブリやサワラ、マゴチ、ロックフィッシュ、チニングなど
内湾で楽しめるボートからの釣りに幅広く対応するボート用ルアーロッドのエントリーモデル。
ボートシーバスロッドをベースに開発したことで軽快な取り回しを実現。
キャストやルアー操作をしやすく実釣性能に優れるのはもちろん、カーボンモノコックリアグリップを搭載し、ワンランク上の外観を獲得。
港湾の穴撃ちやオープンウォーターのナブラ撃ちはもちろん、ワームのボトムゲームまで、あらゆるボートゲームを楽しめる。

質量(g)ルアー:10~40全長(m)2.18元径(mm)10.8継数(本)2仕舞(cm)114先径(mm)1.6標準自重(g)117適合ライン(号)PE:1.0~2.0カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする