※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード60078281品番68L-T・J
最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現
クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。
メバリングのロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。
ボトムタッチやテンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。
さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、
カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。
リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィット
(スピニングモデル:シームレスフィット、ベイトモデル:キャビティトリガー)を採用。
メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、
あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。