曜日別特売
55S-2.5 ソルティガ J TS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55S-2.5 ソルティガ J TS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078360
55S-2.5 ソルティガ J TS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078360
55S-2.5 ソルティガ J TS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078360
55S-2.5 ソルティガ J TS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078360

ソルティガ J TS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60078360品番55S-2.5
販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ジグを意のままに操る、至高のテクニカルショートスピニングジギングロッド『SALTIGA J TECHNICALSTEER』
ジグを意のままに操る、至高のテクニカルショートスピニングジギングロッド。
その名の示す通り、テクニカルな操縦性を追求し、いかなるシチュエーションでもジグを思い通りに動かすことをコンセプトに開発。
最大の特徴である5ft5inchのショートレングスは、圧倒的な操作性、軽量感、身体負荷の低減を感じることができる。
さらに、ショートレングス×SVFナノプラス(M40X)のブランクに『AGSタイプR』&CWSを搭載することで、異次元の高感度を実現。
このTECHNICAL STEERを手にフィールドに立てば、新感覚のジギングゲームを展開できるだろう。

質量(g)ルアー(ジグ):MAX220全長(m)1.65元径(mm)8.9継数(本)1仕舞(cm)165先径(mm)2.5標準自重(g)159適合ライン(号)PE:MAX2.5カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする