※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
接点構成2b
ボタン色黄
接点材質銀接点
注文コード60078505
品番HW1L-M102D2Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は接点構成・ボタン色・接点材質など222種類から選べます
他の種類を見る
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。