曜日別特売
60B-4 アウトレイジ XV J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60B-4 アウトレイジ XV J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078536
60B-4 アウトレイジ XV J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078536
60B-4 アウトレイジ XV J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078536
60B-4 アウトレイジ XV J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078536

アウトレイジ XV J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60078536品番60B-4
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Outrageならではの高い実釣性能を誇るジギングエントリーロッドの決定版
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、
世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもジギングモデルは、思い通りジグをアクションさせることが出来るジャーク性能と青物との真っ向勝負可能なパワーを実現。

質量(g)ルアー:MAX220全長(m)1.83元径(mm)11.4継数(本)2仕舞(cm)129先径(mm)2.2標準自重(g)188適合ライン(号)PE:MAX4.0カーボン含有率(%)81

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする