SR046 SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 60078807

SR046 オフロードタイヤ

(6件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本サイズ26×1.75注文コード60078807品番SR046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。

(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×1.75タイプH/EETRTO規格47-559標準空気圧(kPa)250[2.5kgf/cm2][35PSI]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 自転車タイヤ交換
サービス業

なかなか希少なタイヤです。
他のタイヤのように選べる選択肢が少ないのですのですが、
作りはしっかり、走りもきちんと路面を捉えている感じがします。
希少ゆえに安価なタイヤがありませんが、
こちらのタイヤはリーズナブルで価格的にも満足です。

2025-03-12
用途: 通勤用自転車に
サービス業

いつもは同じシンコータイヤ製で、DEMING SR046 を購入していたのですが、DEMINGが無いこちらの方が\100安価という事で、選んでみました。 パターンは同じですが、成型時のエア抜きのスピューがこちらの方が多く、金型・工場違いかと思われます。
その他、1本でも特別配送料金が掛からないので、今後もこちらを選択する予定。

2025-06-08
用途: 自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤用の自転車のタイヤの溝が無くなってきたので購入しました。リピーターです。安くて、長持ちするタイヤだと思います。

2025-01-06
用途: 自転車のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

パンク修理で購入しました。
少し軟らかいとかんじましたが、普通に使用できています。
コスパが良いとおもいました。

2024-11-04
用途: タイヤ交換

子どものタイヤが減っていたので、チューブとセットで購入しました。硬すぎず柔らかすぎず、子供でも安心して乗れると思います。溝が深いので、雨が降っていてもスリップしにくいと思います。

対象商品 : 51478938
2024-09-10
用途: 未舗装林道の移動

粘土質や鋭利に尖った砕石路を走るのに最適なタイヤです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする