曜日別特売
SR-024 電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ) 60079261

SR-024 電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ) 60079261
SR-024 電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ) 60079261

電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズ20×2.125
内容量1本注文コード60079261品番SR-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上
電動アシスト自転車におすすめ

サイズ20×2.125ブラック
注意
※タイヤのみ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60079261SR-02472892114-画像準備中タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ヤマハPASの前後に使用
製造業

まだ雨天での使用をしていないのですが
ドライでの使用はまったく問題ありません。
組付け作業はすんなりできました。
調べた限りではこれが最安値っぽいので今後も値上げがなければリピートすると思います。

対象商品 : 46423799
2022-06-23
用途: 自転車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

6段変速の非電動車に敢えて投入。電費持ちを狙った高めのセンターリブと、電動車の車重を考慮した硬いトレッドとサイドの組み合わせで、非電動でも荷物満載&4年生の子供を乗せても軽いペダリング!これは病みつきです(笑)

3が参考にしています
対象商品 : 46423808
2021-07-07
用途: 老朽タイヤの交換
運輸・通信業

BMXを街乗りで使用中。格安の交換タイヤを探していたが、用途にピッタリ。センターラインの見た目は微妙だが、耐久性十分。

2が参考にしています
2021-08-08
用途: 子ども自転車のタイヤ交換
サービス業

HE22×1.75(ETRUTO47-457)のタイヤは、なかなか売っていません。重宝してます。
センターリブがあるので、乗り心地も良好です。

対象商品 : 46423817
2020-04-14
用途: 3人乗り電動アシスト自転車タイヤ交換
その他業種

このサイズのタイヤは結構金額が高いものが多いのですが、こちらのタイヤは安価で中央部のラインが分厚くなっており、3人乗車の過酷な使用状況でも長持ちしてくれそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 46423817
2020-05-25
用途: 自転車のタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

安く買えました。送料は、別に掛かるけど
それでも安いです。 タイヤのゴム質も
耐摩耗で、問題は無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする