Panaracer(パナレーサー)
チューブ袋入 ATB 仏式
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60079559
品番
26x1.5-2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仏式バルブ長32mm 袋入
用途
レギラータイプのチューブ
サイズ
26×1.5-2.1
ETRTO規格
40-559
タイプ
H/E
バルブ形式
仏式
色
ブラック
注意
※バルブを確認ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60079559
26x1.5-2.1
57765244
0TH26-F32-C
サイクルチューブ
Panaracer(パナレーサー)
1本
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました