モノタロウの PCアクセサリー
モノタロウの ポインター/指示棒
モノタロウの 指示棒
指示棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60080006
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
最長約119cmまで伸ばして使用できます。
セミナー、会議、授業の説明などに便利。
ストラップ付き。
材質
本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン
直径(Φmm)
約15
質量(g)
約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)
伸縮範囲(mm)
約230〜1195
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※引き伸ばす際は指示棒の先端部を指でつまみ、水平にゆっくり引き出してください。
※指示棒の先端でホワイトボードや机上を叩かないでください。
※ストラップを持って指示棒を振り回さないでください。
※本製品が破損した場合はご使用を中止してください。けがの原因となります。