弘益
弘益の 椅子
弘益の オフィス用チェア(OAチェア)
弘益の メッシュチェア
オフィスチェア メッシュ張り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60080049
品番
CKH33BBK
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
座昇降(ガスシリンダー式)機能付
シンクロロッキング機構付
ランバーサポート付
背固定機能付
質量(kg)
12.8
色
ブラック
張地
背/メッシュ(ポリエステル) 座/布(ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×565×975〜1055
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品
寸法SH(mm)
425〜505
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません