※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1b
照光色
緑
定格使用電圧(V)
AC/DC6
注文コード
60081761
品番
HW1L-A201Q2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・照光色・定格使用電圧
が
213
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1b
照光色
緑
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22