画像準備中

布テープ付 コロナマスカー レギュラータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) シート幅(mm)1000 注文コード60092015 品番2003111000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシート幅・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

テープ種類布グリーン 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)1000 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)25 テープ地色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする