大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
布テープ付 逆巻マスカー ミニタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
60093275
品番
200833 0550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
通常のマスカーとは逆方向に巻上げた特製マスカー。
左利きの方はもちろん、壁の床から立上り部分・天井など、通常のマスカーでは逆手になり作業しづらい部分もスムースにこなします。
テープ種類
布グリーン
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
シート幅(mm)
550
シート長さ(m)
25
テープ幅(mm)
17
テープ地色
グリーン
タイプ
逆巻