布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(40巻) シート幅(mm)2100 注文コード60093397 品番200301 2100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はシート幅・表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
テープ種類 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)2100 シート長さ(m)12.5 テープ幅(mm)25 テープ地色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60094781
2023-05-17
用途:
リフォーム工事の養生に使います
建設業・工事業

天井高が高いお宅が増え、長尺の物が必要になりました。
一般的なテープが緑の物と変わらない気がします。

対象商品:
60094806
2020-03-28
用途:
時間の無い現場での養生に

急ぎで養生しなければならない時に使ってみました。
とても、スピーディーに養生ができ、テープの強さも十分でした。
もう、手離せないですね。

対象商品:
60094763
2017-08-31
用途:
リフォーム工事の既存部分との養生

長さが長いので住宅の天井面から養生出来て、埃などの侵入が防げて大変良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする