200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093415 200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093415 200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093415 200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093415 200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093415 200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093415

布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40巻) シート幅(mm)2600 表面処理コロナ処理 注文コード60093415 品番200301 2600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はシート幅・表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
テープ種類 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)2600 シート長さ(m)12.5 テープ幅(mm)25 テープ地色 仕上幅(mm)300 表面処理コロナ処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60094781
2023-05-17
用途:
リフォーム工事の養生に使います
建設業・工事業

天井高が高いお宅が増え、長尺の物が必要になりました。
一般的なテープが緑の物と変わらない気がします。

対象商品:
60094806
2020-03-28
用途:
時間の無い現場での養生に

急ぎで養生しなければならない時に使ってみました。
とても、スピーディーに養生ができ、テープの強さも十分でした。
もう、手離せないですね。

対象商品:
60094763
2017-08-31
用途:
リフォーム工事の既存部分との養生

長さが長いので住宅の天井面から養生出来て、埃などの侵入が防げて大変良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする