200301 3600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093451 200301 3600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093451 200301 3600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093451 200301 3600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093451 200301 3600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093451 200301 3600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093451

布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40巻) シート幅(mm)3600 注文コード60093451 品番200301 3600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシート幅・表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
テープ種類 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)3600 シート長さ(m)12.5 テープ幅(mm)25 テープ地色

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60094781
2023-05-17
用途:
リフォーム工事の養生に使います
建設業・工事業

天井高が高いお宅が増え、長尺の物が必要になりました。
一般的なテープが緑の物と変わらない気がします。

対象商品:
60094806
2020-03-28
用途:
時間の無い現場での養生に

急ぎで養生しなければならない時に使ってみました。
とても、スピーディーに養生ができ、テープの強さも十分でした。
もう、手離せないですね。

対象商品:
60094763
2017-08-31
用途:
リフォーム工事の既存部分との養生

長さが長いので住宅の天井面から養生出来て、埃などの侵入が防げて大変良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする