布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) シート幅(mm)1800 注文コード60093756 品番203707 1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はシート幅・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。

テープ種類布グリーン 材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルム シート幅(mm)1800 シート長さ(m)12.5 テープ幅(mm)22 テープ地色グリーン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60095201
2023-03-04
用途:
金属切断の飛散防止のためのシートとして
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

鋼製釘を抜く、抜けない場合切断する、の飛散防止に使いました。
道路沿いでオープンな状態で行うので金属片が飛んではいけないので使用。
丈夫、明るい  で非常に役に立ちました。これでカバーした中での工事中写真を提出して了解も得られました、この品物切れ端も同時提出。

対象商品:
60095201
2021-04-22
用途:
外壁塗り
建設業・工事業

建材店で購入するより安価で、商品もよかったです。
再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする