Pカットコロナマスカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) シート幅(mm)300 注文コード60094151 品番204120 0300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はシート幅6種類から選べます 他の種類を見る

手切れ性・接着力に優れ、作業性も良好なPカットテープを採用。
強粘着ながらも糊残りが少ないため、夏季の屋外や長期の暴露にも安心してご使用いただけます。
塗料がハガレにくいコロナ処理ポリフィルムを使用しております。

テープ種類Pカット 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)300 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)17 テープ地色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする