大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の テープ
大塚刷毛製造の メッセージシートロール
Pカット メッセージシートロール(のらないで)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
60094343
品番
204134 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコン室外機天面・アルミ手すり上・配管等、踏み台代わりに使用して凹んだり壊れたりする問題もこれで解決!
シートは手で切れるので作業性抜群!
点線部分で切れば無駄なくお使いいただけます。
用途
室外機天面・アルミ手すり・配管など。
メッセージシート
テープ幅(mm)
15
シート長さ(m)
10
文字内容
のらないで
テープ地色
白
シート幅(mm)
150
テープ種類
Pカット