大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の テープ
大塚刷毛製造の メッセージシートロール
紙 メッセージシートロール(シール養生中)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
60094361
品番
204133 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シーリング材の養生作業中が一目でわかる表示シート。
視認性・作業性の良さをあらゆる現場で発揮しますので、トラブル防止に役立ちます。
用途
エレベーター、窓枠、手すり根元廻り・躯体目地など。
メッセージシート
テープ幅(mm)
15
シート長さ(m)
10
文字内容
シール養生中
テープ地色
青
シート幅(mm)
270
テープ種類
紙
注意
※手切り不可。点線部分をカッター・ハサミ等で切ってご使用下さい。