大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の テープ
大塚刷毛製造の メッセージシートロール
紙 メッセージシートロール(ペンキぬりたて)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
60094386
品番
204135 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
15
シート長さ(m)
10
用途
メッセージシート
文字内容
ペンキぬりたて
テープ地色
黄
シート幅(mm)
270
テープ種類
紙