画像準備中

布テープ付 コロナマスカー レギュラータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 シート幅(mm)1800 注文コード60094447 品番2003021800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシート幅・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

テープ種類 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)1800 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)25 テープ地色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60094447 2003021800 60092295 200302 1800 布テープ付 コロナマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 布テープ付 コロナマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 1箱(20巻) 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする