曜日別特売
200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60094763

 

200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60094763
200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60094763
200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60094763
200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60094763
200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60094763
200301 2600 布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60094763

布テープ付 長尺マスカー レギュラータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻シート幅(mm)2600表面処理コロナ処理注文コード60094763品番200301 2600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
テープ種類材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)2600シート長さ(m)12.5テープ幅(mm)25テープ地色仕上幅(mm)300表面処理コロナ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60094781
2023-05-17
用途: リフォーム工事の養生に使います
建設業・工事業

天井高が高いお宅が増え、長尺の物が必要になりました。
一般的なテープが緑の物と変わらない気がします。

対象商品 : 60094806
2020-03-28
用途: 時間の無い現場での養生に

急ぎで養生しなければならない時に使ってみました。
とても、スピーディーに養生ができ、テープの強さも十分でした。
もう、手離せないですね。

対象商品 : 60094763
2017-08-31
用途: リフォーム工事の既存部分との養生

長さが長いので住宅の天井面から養生出来て、埃などの侵入が防げて大変良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする