長尺マスカー Pカットタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60095104 品番 204121 2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類Pカット 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)2100 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)17 テープ地色グリーン 仕上幅(mm)300 表面処理コロナ処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-25
用途:
壁紙張り替え
その他業種

壁紙張り替えの際に窓の養生に使用しました。テープ残りもなく仕事がスムーズでした。また利用したいと思います。

対象商品:
60093537
2021-12-21
用途:
建築現場等の雨対策
土田建装 様 (建設業・工事業)

足場上に雨除けとして使用しました。シートだと風で煽られるのでこれを張って風の抜け道のための切れ込みを入れて使用。雨のあまり入らず仕事が出来ました。ブルーシートより単価的に安く上がって助かります。

対象商品:
60095104
2021-11-26
用途:
畳の養生
製造業

幅広で2m以上あるので8畳の和室を2列でカバーでき、作業が楽で助かった。

対象商品:
60095104
2020-10-17
用途:
二段で天井から吊り下げて空間を仕切られる
その他業種

テープ部分が太めなのでヨれたりネジれたりしても定着してくれます。粘着力は支持体を傷つけない程度に弱めで、バランスに優れています。ビニルも硬さと自重と張力がそこそこあるので、直接扇風機でもかけなければ浮かないので、自分の動作で揺れて静電気でくっつくようなストレスはないです。

対象商品:
60094824
2021-01-24
用途:
家屋塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、非常に便利だと思います。長さもいい感じと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする