Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

(6件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2a 操作方式操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左) 注文コード60112482 品番HW1M-0102-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は接点構成・操作方式など51種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 品名モノレバースイッチ 種類完成品 形式スタンダード 保護構造IP65 接点構成2a 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 方向2方向 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作方式操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左) 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60112507
2023-09-07
用途:
機器操作スイッチ交換部品として

同型を使用しているが、ボディ剛性が低く、スイッチユニットをタンデム配置した場合に、
接点の接触タイミングや接触圧が不安定になる傾向があった。今回購入したものは、ボディ剛性が強化改善されて、スイッチとレバーアッセンブリの組付けがしっかりしたうえ、取り外しも容易になっている。
こうした改善は非常に良い。
レバーアッセンブリとスイッチユニットを固定するレバーに使われていたロックピースは廃止され、(写真のモノは旧型?)セット部品数が減少している点も良い。
こうした既存モデルの改善・改良は大歓迎ですが、その点のアピールも強化してください。

対象商品:
60112875
2019-06-23
用途:
機械の保守
製造業

この手の商品が素早く手に入り満足です。

ベローズが切れたので交換するのですが、
ロックなしのタイプのベローズの交換部品はありますが、
ロック付きのタイプのベローズも取り扱ってほしいな。

1人が参考にしています
対象商品:
60112787
2019-01-10
用途:
農機具
農・林・水産業

同等性能品が安く購入できました。ありがとうございました。

対象商品:
60112787
2018-02-22
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社城山 様

機械の操作スイッチが故障して取替ました。短納期で入手でき満足です。

対象商品:
60112701
2021-11-26
用途:
機械の保守
製造業

レバー部が外れるのであれば、
そこだけ部品販売をして欲しい。
べローズが切れるので困る。
インターロック式はベローズ販売が無いので、
お願いしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
60112787
2017-08-19
用途:
ポテトハーベスターの修理

レバー部が外れるようになっており元々ついていたレバースイッチより簡単に交換ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする