HWシリーズ パイロットライトΦ22

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電圧(V)DC110 発光色ピュアホワイト 注文コード60113051 品番HW1P-1D2PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格使用電圧・発光色など67種類から選べます 他の種類を見る

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。

発光色ピュアホワイト 形状丸平形(記名式) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 寸法(mm)- 品名パイロットライト 種類完成品 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 機能- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 記名板厚さ(mm)- 定格使用電圧(V)DC110 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 照光色ピュアホワイト 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06923043
2016-08-22
用途:
制御盤の表示

形状も使いやすい寸法で、AC210V用なので便利。

対象商品:
06922982
2013-04-26
用途:
装置の作動確認表示

しっかり LED と 確認して購入しましたが、 実際は電球が入っていました。 IDECさんは 電球のことをLEDと よぶのでしょうか。 お客に平謝りしました。 電球でこの値段は高いと思いますし、この製品は使えません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社掲載商品情報の誤りでご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り、本製品は白熱球でございますが、
弊社商品情報にはLEDと白熱球とどちらの記載もありました。

ご返品お受けさせて頂きますので、お手数ではございますが、
下記ご連絡いただきますでしょうか。
☆お問合せ受付専用窓口 TEL☆
 0120-443-509  
☆お問合せ受付専用窓口 FAX☆
 0120-289-888

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする