IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 大型表示灯
HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60114433
品番
HW1P-5Q4R
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
発光色
赤
形状
大形(ドーム形)
保護構造
IP65
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜+0.4)
品名
パイロットライト
種類
完成品
取り付け形状
丸穴22mm
端子形状
M3.5ねじ端子
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格使用電圧(V)
AC/DC24
耐電圧(V)
充電部と非充電部間 AC2000・1分間
照光色
赤
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000