IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 大型表示灯
HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
乳白
注文コード
60114451
品番
HW1P-5Q4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,270
この商品は
発光色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
乳白
形状
丸
保護構造
IP65
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
取り付け形状
丸穴22mm
端子形状
-
本体形状
分離形