IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
ボタン (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
60116296
品番
HW2A-B2YPN05
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥389
¥
119
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
□24.5×H9.2
ボタン色
黄(Y)
主な用途
角突形ユニット用