オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
ABSモール 0号 91cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60138517
品番
DZ-AM009-CH
参考基準価格(税別)
¥118
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
材質
ABS
色
チョコ
サイズ
0号
外形寸法(mm)
13×7×910
本体質量(g)
34