テープ付ABSモール 3号 91cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60138770 品番 DZ-AMT309-W
参考基準価格(税別)¥328 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付

材質ABS ホワイト サイズ3号 外形寸法(mm)26×14×910 本体質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする