テープ付ABSモール 3号 91cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) チョコ 注文コード60138797 品番DZ-AMT309-CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥328
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付

材質ABS チョコ サイズ3号 外形寸法(mm)26×14×910 本体質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする