HW7D-B121010WB HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気) 60141873

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(突形)接点構成上側:1a/下側:1a注文コード60141873品番HW7D-B121010WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
動作方式モメンタリ接点構成上側:1a/下側:1aボタン色上側:白/下側:黒ボタン形状角(平形)+角(突形)種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60141611
2018-03-17
用途: 制御ボックス製作
製造業

セレクトスイッチから変更で使用しましたが、取付穴加工が一か所で、2系統を取付けれるので、助かります。自己保持回路には適してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする