※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)
(1件のレビュー)
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
上側:1a/下側:1b
ボタン色
上側:白/下側:黒
注文コード
60142476
品番
HW7D-L111001H2GWB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色
が
320
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
上側:1a/下側:1b
ボタン色
上側:白/下側:黒
照光色
緑
ボタン形状
角(平形)+角(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯の有り無し
有り