HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成上側:1a/下側:1b ボタン色上側:緑/下側:赤 注文コード60142704 品番HW7D-L111001M2GGR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は接点構成・ボタン色320種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成上側:1a/下側:1b ボタン色上側:緑/下側:赤 照光色 ボタン形状角(平形)+角(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP40 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 表示灯の有り無し有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60142896
2014-01-16
用途:
制御盤に使用
有限会社自動制御システム 様

以前から、時々便利に使用しています。
取付け穴が一個で、ON−OFF出来て、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする