メイン画像
DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。 DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。 DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。 映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。 ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。