※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X16 六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60143977 10X16 六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60143977

六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1200個) 呼び径d10 注文コード60143977 品番10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,010
販売価格(税別)
39,100
この商品は呼び径d・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質 高さ(mm)頭部k:7 ピッチ1.5 表面処理三価クロメート 外径D1(Φmm)平座金:22 二面幅S(mm)頭部:17 厚さt1(mm)平座金:1.6 厚さt2(mm)ばね座金:2.5 外径D2(Φmm)ばね座金:17.5 呼び径d10 首下長さL(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする