曜日別特売
4X14 +なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60144510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X14 +なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60144510
4X14 +なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60144510

+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(18000個)呼び径d4注文コード60144510品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,139
販売価格(税別)
36,490

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)頭部k:2.6ピッチ0.7表面処理三価クロメート厚さT(mm)ばね座金:1外径D1(Φmm)ばね座金:7呼び径d4首下長さL(mm)14頭部径dk(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする