※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X12 +なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60144650 5X12 +なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60144650

+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(9000個) 呼び径d5 注文コード60144650 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200
この商品は呼び径d・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 高さ(mm)頭部k:3.3 ピッチ0.8 表面処理三価クロメート 厚さT(mm)ばね座金:1.3 外径D1(Φmm)ばね座金:8.5 呼び径d5 首下長さL(mm)12 頭部径dk(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする