※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの ナベ小ねじ
+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(45000個)
注文コード
60148597
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,770
販売価格(税別)
¥
40,700
バスケットに入れる
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
高さ(mm)
頭部k:2
ピッチ
0.5
表面処理
三価ブラック
呼び径d
3
首下長さL(mm)
8
頭部径dk(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
十字穴幅m:3.6