曜日別特売
2X12 +なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60148701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2X12 +なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60148701
2X12 +なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60148701

+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(40000個)呼び径d2注文コード60148701品番2X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,913
販売価格(税別)
40,830

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)頭部k:1.3ピッチ0.4表面処理三価クロメート呼び径d2首下長さL(mm)12頭部径dk(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする