※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの 皿小ねじ
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(13000個)
呼び径d
5
注文コード
60150128
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,539
販売価格(税別)
¥
30,490
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
高さ(mm)
頭部k:2.8
ピッチ
0.8
全長l(mm)
15
呼び径d
5
頭部径dk(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
十字穴幅m:5.1