※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの 皿小ねじ
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(90000個)
呼び径d
3
注文コード
60150478
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,849
販売価格(税別)
¥
72,590
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
高さ(mm)
頭部k:1.75
ピッチ
0.5
表面処理
ユニクロ
全長l(mm)
5
呼び径d
3
頭部径dk(mm)
6
穴幅(mm)
十字穴幅m:3.6