※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの 皿小ねじ
+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200000個)
注文コード
60151370
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,253
販売価格(税別)
¥
90,230
バスケットに入れる
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
高さ(mm)
頭部k:1.2
ピッチ
0.4
表面処理
ニッケルめっき
全長l(mm)
4
呼び径d
2
頭部径dk(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
十字穴幅m:2.2