5X14 +皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60151930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X14 +皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60151930
5X14 +皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60151930

+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(13000個)呼び径d5注文コード60151930品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,633
販売価格(税別)
26,030

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)頭部k:2.8ピッチ0.8表面処理三価クロメート全長l(mm)14呼び径d5頭部径dk(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする