※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X8 +丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60152386 4X8 +丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60152386

+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30000個) 注文コード 60152386 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,534
販売価格(税別)
25,940

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。
部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質 高さ(mm)丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.3 ピッチ0.7 表面処理ユニクロ 呼び径d4 頭部径dk(mm)8 穴幅(mm)十字穴幅m:4.7 長さl(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする