※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X10 +トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60152666 4X10 +トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60152666

+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(19500個) 呼び径d4 注文コード60152666 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,873
販売価格(税別)
34,430
この商品は呼び径d・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質 高さ(mm)頭部k:2.5 ピッチ0.7 表面処理ユニクロ 呼び径d4 首下長さL(mm)10 頭部径dk(mm)9.4 穴幅(mm)十字穴幅m:4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする