※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X15 +トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ 60153138 5X15 +トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ 60153138

+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(9000個) 注文コード 60153138 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,349
販売価格(税別)
37,590

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質 高さ(mm)頭部k:3.1 ピッチ0.8 表面処理三価ブラック 呼び径d5 首下長さL(mm)15 頭部径dk(mm)11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする