※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X20 +トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60153235 3X20 +トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60153235

+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20000個) 呼び径d3 注文コード60153235 品番3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,133
販売価格(税別)
21,030
この商品は呼び径d・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質 高さ(mm)頭部k:1.9 ピッチ0.5 表面処理三価クロメート 呼び径d3 首下長さL(mm)20 頭部径dk(mm)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする